曜日別特売

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)

ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全63種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
内容量
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
ナベ頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
160519392.6x101パック(100本)10【大里】HP-19214.5M2.6
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
160519483x81パック(100本)8【大里】HP-99625.5M3
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
160519573x101パック(100本)10【大里】HP-67025.5M3
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
160519663x121パック(100本)12【大里】HP-67125.5M3
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
160519753x161パック(100本)16【大里】HP-67225.5M3
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
160519913x201パック(100本)20【大里】HP-67325.5M3
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
160520003x251パック(100本)25【大里】HP-67425.5M3
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
160520093x301パック(100本)30【大里】HP-67525.5M3
オープン
809
890(税込)
翌々日出荷
160520183x351パック(100本)35【大里】HP-67625.5M3
オープン
1,050
1,155(税込)
翌々日出荷
160520273x401パック(50本)40【大里】HP-67725.5M3
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
160520363.5x101パック(100本)10【大里】HP-19326M3.5
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
160520453.5x121パック(100本)12【大里】HP-69126M3.5
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
160520613.5x161パック(100本)16【大里】HP-69226M3.5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
160520703.5x201パック(100本)20【大里】HP-69326M3.5
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
160520793.5x251パック(100本)25【大里】HP-69426M3.5
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
160520883.5x301パック(100本)30【大里】HP-69526M3.5
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
160520973.5x401パック(50本)40【大里】HP124226M3.5
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
160521064x101パック(100本)10【大里】HP-68027M4
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
160521154x121パック(100本)12【大里】HP-68127M4
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
160521314x161パック(100本)16【大里】HP-68227M4
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
160521404x201パック(100本)20【大里】HP-68327M4
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
160521494x251パック(100本)25【大里】HP-68427M4
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
160521584x301パック(50本)30【大里】HP-68527M4
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
160521674x351パック(50本)35【大里】HP-68627M4
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
160521764x401パック(50本)40【大里】HP-68727M4
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
160521854x451パック(50本)45【大里】HP-67927M4
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
160522014x501パック(50本)50【大里】HP-68827M4
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
160522104x601パック(50本)60【大里】HP-68927M4
オープン
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
160522194x701パック(50本)70【大里】HP-69027M4
オープン
1,450
1,595(税込)
翌々日出荷
160522284x901パック(25本)90【大里】HP-21027M4
オープン
1,450
1,595(税込)
翌々日出荷
160522375x121パック(100本)12【大里】HP-70029M5
オープン
1,120
1,232(税込)
翌々日出荷
160522465x161パック(100本)16【大里】HP-70129M5
オープン
1,310
1,441(税込)
翌々日出荷
160522555x201パック(50本)20【大里】HP-70229M5
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
160522715x251パック(50本)25【大里】HP-70329M5
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
160522805x301パック(50本)30【大里】HP-70429M5
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
160522895x351パック(50本)35【大里】HP-21129M5
オープン
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
160522985x401パック(25本)40【大里】HP-70529M5
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
160523075x451パック(50本)45【大里】HP-21229M5
オープン
1,330
1,463(税込)
翌々日出荷
160523165x501パック(25本)50【大里】HP-70629M5
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
160523255x601パック(25本)60【大里】HP-70729M5
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
160523415x701パック(25本)70【大里】HP-70829M5
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
160523505x901パック(25本)90【大里】HP-70929M5
オープン
2,020
2,222(税込)
翌々日出荷
160523596x161パック(25本)16【大里】HP-227310.5M6
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
160523686x201パック(25本)20【大里】HP-696310.5M6
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
160523776x251パック(25本)25【大里】HP-213310.5M6
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
160523866x301パック(25本)30【大里】HP-697310.5M6
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
160523956x351パック(25本)35【大里】HP-214310.5M6
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
160524116x401パック(25本)40【大里】HP-698310.5M6
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
160524206x451パック(25本)45【大里】HP-229310.5M6
オープン
1,030
1,133(税込)
翌々日出荷
160524296x501パック(10本)50【大里】HP-699310.5M6
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする