(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
皿頭径(Φmm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
160505752x121パック(100本)M21214【大里】HP-194
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
160505912.6x61パック(100本)M2.6615.2【大里】HP-195
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
160506002.6x81パック(100本)M2.6815.2【大里】HP-196
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
160506092.6x101パック(100本)M2.61015.2【大里】HP-197
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
160506182.6x121パック(100本)M2.61215.2【大里】HP1261
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
160506272.6x161パック(100本)M2.61615.2【大里】HP-198
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
160506362.6x201パック(100本)M2.62015.2【大里】HP-199
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
160506453x81パック(100本)M3826【大里】HP-985
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
160506613x101パック(100本)M31026【大里】HP-631
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
160506703x121パック(100本)M31226【大里】HP-632
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
160506793x161パック(100本)M31626【大里】HP-633
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
160506883x201パック(100本)M32026【大里】HP-634
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
160506973x251パック(100本)M32526【大里】HP-635
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
160507063x301パック(100本)M33026【大里】HP-636
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
160507153x351パック(100本)M33526【大里】HP-637
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
160507313x401パック(50本)M34026【大里】HP-638
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
160507403.5x101パック(100本)M3.51027【大里】HP-986
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
160507493.5x121パック(100本)M3.51227【大里】HP-652
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
160507583.5x161パック(100本)M3.51627【大里】HP-653
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
160507673.5x201パック(100本)M3.52027【大里】HP-654
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
160507763.5x251パック(100本)M3.52527【大里】HP-655
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
160507853.5x301パック(100本)M3.53027【大里】HP-987
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
160508013.5x401パック(100本)M3.54027【大里】HP-988
オープン
1,300
1,430(税込)
翌々日出荷
160508104x101パック(100本)M41028【大里】HP-989
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
160508194x121パック(100本)M41228【大里】HP-641
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
160508284x161パック(100本)M41628【大里】HP-642
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
160508374x201パック(100本)M42028【大里】HP-643
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
160508464x251パック(100本)M42528【大里】HP-644
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
160508554x301パック(50本)M43028【大里】HP-645
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
160508714x351パック(50本)M43528【大里】HP-646
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
160508804x401パック(50本)M44028【大里】HP-647
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
160508894x451パック(50本)M44528【大里】HP-990
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
160508984x501パック(50本)M45028【大里】HP-648
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
160509074x601パック(25本)M46028【大里】HP-649
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
160509164x701パック(25本)M47028【大里】HP-650
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
160509254x901パック(25本)M49028【大里】HP-651
オープン
1,410
1,551(税込)
翌々日出荷
160509415x121パック(100本)M512210【大里】HP-991
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
160509505x161パック(100本)M516210【大里】HP-661
オープン
1,070
1,177(税込)
翌々日出荷
160509595x201パック(50本)M520210【大里】HP-662
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
160509685x251パック(50本)M525210【大里】HP-663
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
160509775x301パック(50本)M530210【大里】HP-664
オープン
909
1,000(税込)
翌々日出荷
160509865x351パック(50本)M535210【大里】HP-992
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
160509955x401パック(50本)M540210【大里】HP-665
オープン
1,120
1,232(税込)
翌々日出荷
160510115x501パック(25本)M550210【大里】HP-666
オープン
709
780(税込)
翌々日出荷
160510205x601パック(25本)M560210【大里】HP-667
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
160510295x701パック(25本)M570210【大里】HP-668
オープン
1,050
1,155(税込)
翌々日出荷
160510385x901パック(25本)M590210【大里】HP-669
オープン
1,940
2,134(税込)
翌々日出荷
160510476x161パック(25本)M616312【大里】HP-993
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
160510566x201パック(25本)M620312【大里】HP-656
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
160510656x251パック(25本)M625312【大里】HP-994
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 木工工作
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ステンレス製という事で選択しました。合板の厚みに逢わせて12mmの物を選択。使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする