OHSATO(大里)
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途
出っ張りが少ない施工に。
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
極低頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16053777
3x10
1パック(38本)
10
【大里】548-801
0.9
8
M3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
16053786
3x16
1パック(30本)
16
【大里】548-802
0.9
8
M3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
16053795
3x20
1パック(27本)
20
【大里】548-803
0.9
8
M3
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16053811
4x12
1パック(25本)
12
【大里】548-804
1.1
9
M4
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
16053820
4x16
1パック(23本)
16
【大里】548-805
1.1
9
M4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
16053829
4x20
1パック(18本)
20
【大里】548-806
1.1
9
M4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
16053838
4x25
1パック(16本)
25
【大里】548-807
1.1
9
M4
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16053847
4x30
1パック(13本)
30
【大里】548-808
1.1
9
M4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
16053856
5x16
1パック(15本)
16
【大里】548-809
1.2
10
M5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16053865
5x20
1パック(13本)
20
【大里】548-810
1.2
10
M5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
16053881
5x25
1パック(11本)
25
【大里】548-811
1.2
10
M5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
16053890
5x30
1パック(11本)
30
【大里】548-812
1.2
10
M5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧