3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。
排水が少ない省ドレン設計です。
吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。
取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。
イベント、展示会等の暑さ対策として。
仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番654-4655タイプ1口・手動首振りタイプ電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ800外装鉄及び樹脂本体寸法(mm)幅390口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)59/59タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h材質(ダクト)樹脂内容量1台