【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用)

【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス【加工可】AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地単糸ツイル生地性能帯電防止サービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15983829AZ535ライトベージュ739512
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983838AZ535アースグリーン76885
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983847AZ535ライトベージュ768212
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983856AZ535ライトベージュ767912
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983865AZ535ライトベージュ7312512
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983881AZ535ライトベージュ768812
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983890AZ535アースグリーン76705
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983899AZ535アースグリーン731055
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983908AZ535ブルー76706
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983917AZ535アースグリーン731205
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983926AZ535ライトベージュ7310012
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983935AZ535グレー731204
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983951AZ535グレー76734
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983960AZ535グレー731304
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983969AZ535ブルー731156
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983978AZ535ライトベージュ7311512
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983987AZ535ブルー76886
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15983996AZ535アースグリーン731155
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984005AZ535アースグリーン73955
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984021AZ535ライトベージュ739112
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984030AZ535ライトベージュ7312012
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984039AZ535ブルー731206
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984048AZ535グレー76824
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984057AZ535ブルー731306
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984066AZ535グレー731054
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984075AZ535ブルー76736
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984091AZ535ライトベージュ7311012
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984100AZ535ライトベージュ767312
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984109AZ535グレー76854
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984118AZ535グレー76794
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984127AZ535グレー731004
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984136AZ535グレー731254
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984145AZ535ライトベージュ7313012
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984161AZ535ライトベージュ767012
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984170AZ535グレー76884
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984179AZ535グレー73914
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984188AZ535ブルー76856
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984197AZ535アースグリーン76735
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984206AZ535ブルー76766
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984215AZ535ブルー731256
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984231AZ535ライトベージュ767612
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984240AZ535ブルー73956
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984249AZ535アースグリーン76825
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984258AZ535アースグリーン731255
7,200
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984267AZ535グレー731104
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984276AZ535ブルー731056
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984285AZ535グレー76704
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984301AZ535グレー731154
6,700
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984310AZ535ブルー76796
6,200
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
15984319AZ535アースグリーン731105
6,500
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342906
2023-09-09
用途: 軽作業
卸売・小売業

社内、通勤用として購入したがちょっとサイズがきつい。ノータックなので尚更でした。購入するなら若干大き目がいいかもしれない。
タイト好きな人にはいいワークパンツかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする