そうじの神様 フローリング用おそうじクロス

そうじの神様 フローリング用おそうじクロス - KBセーレンそうじの神様 フローリング用おそうじクロス - KBセーレンそうじの神様 フローリング用おそうじクロス - KBセーレン

フローリングワイパーにピッタリフィット。柔らかいタオル調クロスにさらに起毛をすることで、細かいホコリもしっかりキャッチします。フローリングワイパーにピッタリサイズで便利。洗剤無しで油汚れも拭取れる、高性能国産マイクロファイバー使用。吸水性、速乾性にも優れ、洗って繰り返し使用できます。乾いた状態でも濡らして固く絞っても使用可能。

用途掃除 クロス 雑巾 マイクロファイバー材質ポリエステル、ナイロン寸法(cm)約27×24×厚さ0.2繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15958918-
836
789
868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする