ボンネルコイル マットレス 厚み15cm

ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cm - YAMAZEN(山善)

スプリングマットレスのエントリーモデル
身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス
厚さ15cmのコンパクトなマットレス
直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート
圧縮ロール式で梱包は小さくお届け

用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト材質表地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)、裏地:不織布内容量1台
注意
※開封後約1日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要となります。
※裏面は不織布のため、表裏のローテーションはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
静止荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956407SBM2-SSS(WH/GY)セミシングルショート9080×180×15261
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
15956416SBM2-S(WH/GY)シングル9097×195×15352
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
15956425SBM2-SD(WH/GY)セミダブル90120×195×15416
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
15956441SBM2-D(WH/GY)ダブル180140×195×15480
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする