チェアーズシャンパングラス

チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業チェアーズシャンパングラス - タケヤ化学工業

割れにくい日本製の強化プラスチック。耐衝撃・柔軟性のあるプラスチック素材なので割れにくい。まるでガラスのような透明感。耐熱・耐冷にも優れているので、食洗機の使用もOK。アウトドアやパーティーに最適!お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

用途プラスチック 食器 グラス コップ アウトドア キャンプ バーベキュー パーティー材質飽和ポリエステル樹脂(トライタン)容量(mL)約207質量(g)約113寸法(cm)約直径6.95×6.95×高さ23.5耐熱温度(℃)約90耐冷温度(℃)約-20内容量1個
注意
※ご使用になる前に取り扱い上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※煮沸消毒はお止めください。
※食品用ラップフィルム等との接触にご注意ください。食品用ラップフィルム等が長時間接触したり高温状態で接触したりすると、本製品に貼り付き取れなくなる場合があります。
※自動食器洗浄機または食器洗い乾燥機をご使用される際は、本製品の上に他の食器をのせたり、製品が曲がるような入れ方はしないでください。変形・破損の原因となります。
※電子レンジ、オーブンおよびグリルでご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959889-
800
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする