アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L

アンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L - サンナップアンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L - サンナップアンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L - サンナップアンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L - サンナップアンドスケープバケツバッグビーグルスカウトKA 3L - サンナップ

海に!山に!プールに!アウトドアに最適!コンパクトに携帯できる防水バッグ。PVC素材で水漏れしない優れた防水性。高い耐久性。汚れても拭き取りやすくお手入れラクラク。バケツみたいに自立するドラム型。キャンプに、水汲みに、水遊びに、砂遊びに、ドライバッグに、普段使いに、プールバッグに、ランチバッグにエコバッグに非常時の備えに、ゴミ箱に、掃除に、園芸に、洗車に、洗濯に、あらゆるシーンで活躍します。

用途ビニールバッグ PVCバッグ バケツバッグ材質非フタル酸系塩化ビニル樹脂カーキ容量(L)約3耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約26×33×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959855BB-BSKA
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする