TOPLAND
PD 20W/30W コンセント用USBアダプタ
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ
USB-Cポート×1
超速充電 PD対応アダプタ
携帯に便利なコンパクトサイズ
折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途
コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W
材質
ABS、PC
内容量
1個
注意
※充電用ケーブルは付属していません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
最大出力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15956678
ACPS20-WT
ホワイト
35
20
3×4.9×3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15956687
ACPS20-BK
ブラック
35
20
3×4.9×3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956696
ACPS20-PU
パープル
35
20
3×4.9×3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956705
ACPS20-PK
ピンク
35
20
3×4.9×3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956721
ACPS20-MG
ミントグリーン
35
20
3×4.9×3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956730
ACP30-WT
ホワイト
42
30
3.2×3.6×3.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956739
ACP30-BK
ブラック
42
30
3.2×3.6×3.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956748
ACP30-PU
パープル
42
30
3.2×3.6×3.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
15956757
ACP30-PK
ピンク
42
30
3.2×3.6×3.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください