FOGLIA
MTBペダル
足を乗せる部分が広く(約100mm)安定性が高い設計。
樹脂製スパイクでソールをしっかりホールド可能、雨の日などでもしっかり保持できます。
樹脂製のスパイクで靴のソール(裏面部)を痛めにくい
用途
自転車用ペダル
セット内容
ペダル左右 × 1ペア
材質
樹脂
寸法(mm)
(片側):縦:101/ 横:103 / 厚さ:25
色
ブラック
質量(g)
(片側):180 / (左右ペア):360
内容量
1個
注意
※ペダルには右左がございます。取付工具必要:スパナ15mm (別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998249
TFPー832
¥
2,709
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください