曜日別特売

フローリアロングトイレマット

フローリアロングトイレマット - オカフローリアロングトイレマット - オカ

日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。北欧風の花柄がおしゃれなデザインのトイレマット。厚さ約13mmのふんわりとした踏み心地。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。

用途トイレ用マット材質アクリル100%(吸水加工、抗菌防臭加工)裏面すべり止め加工ブルー寸法(cm)75×63、【首下】57厚さ(cm)1.3内容量1枚
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959295-
4,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする