オカ
シエラロングトイレマット
日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。
用途
トイレ用マット
材質
アクリル100%(吸水加工) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工
色
ベージュ
寸法(cm)
75×63、【首下】57
厚さ(cm)
1.3
内容量
1枚
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15959225
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください