曜日別特売

フローリアドレニモフタカバー

フローリアドレニモフタカバー - オカフローリアドレニモフタカバー - オカ

ドレニモタイプのフタカバー。裏面吸着シート付きでズレにくくピタッと貼り付けるだけで簡単に装着できます。日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。北欧風の花柄がおしゃれなデザイン。

用途トイレフタカバー適合フタ前部分の厚さ+長さが40~46cmまで装着可能材質アクリル100%(吸水加工)抗菌防臭加工 吸着シート アクリル樹脂ブルー内容量1枚
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。
※フタの形状によっては47cm以下のものでもカバーがフタの奥までかからない場合があります。
※ポータブルトイレには使用できません。
※自動開閉機能付きトイレの場合はトイレの取扱説明書をよくご確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959286-
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする