曜日別特売

フェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝

フェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレインフェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレインフェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレインフェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレインフェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレインフェイクグリーン 日本防炎仕様 人工芝 - エルブレイン

商品名:1m×10m 日本防炎仕様 人工芝(2~4枚目の写真はサンプルのサイズです)
屋外や屋内での使用に最適で、安全性と美しさを兼ね備えています。
あなたのスペースに緑の美しさをプラスし、くつろぎの空間を演出します。
日本防炎仕様の人工芝の魅力
この人工芝は、パイルの長さが35mmで、まるで本物の芝生のような自然な見た目が特長です。
高品質な素材を使用し、耐久性がありながらも柔らかく、足触りも心地よい仕上がりです。
お庭やベランダ、テラスなど、様々なシーンで活躍します。
安全性と便利さ
防炎仕様となっており、安心してご使用いただけます。
また、1ロールあたり約23キロの重量感があり、しっかりとした設置が可能です。
雨水や直射日光にも強く、長期間美しさを保つことができます。
サイズと仕様
サイズは1m×10m(梱包サイズは1ロール104cm×Φ33cm)で、広い面積をカバーしながらも簡単にカットや設置ができるため、様々な用途に広がりを持たせることができます。
人工芝の細やかなディテールがリアルな印象を与え、どんな空間にもマッチします。
素材:PE・PP
特別な空間を演出
この人工芝を取り入れることで、特別な空間がグレードアップします。
家族や友人とのひとときを彩る癒しの空間を作り上げ、憩いの時間を提供します。

材質PE・PPパイル長(mm)35奥行(m)10幅(m)1内容量1ロール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(m)
幅(m)
パイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16002555-10135
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする