積水樹脂商事
竿止め グレー 4個セット
竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。高い位置にも片手で取付けできるピンチタイプです。
用途
竿ピンチ 洗濯ばさみ 洗濯バサミ 洗濯ピンチ
材質
本体/PP樹脂 金属部品/鋼線(メッキ)
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×13×7
適合径(Φmm)
【竿の太さ】25~40まで
太さ(mm)
【竿受けパイプ】30まで
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15959609
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください