積水樹脂商事
ステンレス ベランダ物干し台
格子てすりにしっかり取り付け、足もとをスッキリ使える。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプの物干し台です。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途
洗濯物干し 物干し台 物干しスタンド ベランダ用
仕様
【竿掛け】4本(※竿は付きません。)
材質
ステンレスパイプ直径29.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)
2.6
取付
【丸てすり直径】50~100mmまで【角てすり高さ】30~100mmまで / 幅50~100mmまで / 格子の間隔160mmまで
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】16×65×107(片側サイズ)
内容量
1台
注意
※竿、物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
※組立てには+ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15959627
DB-502
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください