ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm

ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm - 積水樹脂商事

マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。

用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.4タイプ組立式耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134~230×76×115【収納時】134×8×131内容量1台
注意
※物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959600FDX-100S
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする