つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm

つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm - 積水樹脂商事

日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。

用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿付属品専用伸縮竿1本付き材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.3取付90~150cmタイプ組立式耐荷重(kg)5まで寸法(cm)【竿】118~204寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)内容量1台
注意
※物干しハンガー、ピンチハンガーは付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959591TM-K1W
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする