ステンレス洗濯機ラック

ステンレス洗濯機ラック - 積水樹脂商事ステンレス洗濯機ラック - 積水樹脂商事ステンレス洗濯機ラック - 積水樹脂商事

スペースを有効活用できる棚3段タイプ。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚。中段・下段棚は高さ調整ができます。筋交いパイプを採用しておりグラツキを軽減します。ドライバー不要で組立て簡単です。

用途洗濯ラック ランドリーラック材質本体/ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2・Φ19.1・Φ15.9mm、部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.6耐荷重(kg)10まで(各棚5まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70~91×36×175内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959636SSR-30
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする