曜日別特売

超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組

超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組 - コーコス信岡超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組 - コーコス信岡超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組 - コーコス信岡超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組 - コーコス信岡超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組 - コーコス信岡

3本の丈夫な糸で編み上げているので洗って繰り返し使えて長持ちします

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他サラシサイズF全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157395B-3001
128
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする