コーコス信岡
牛床マジック
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
土木建築業
鉄鋼業等
材質
【樹脂部分】牛床皮
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158479
CW-541
¥550
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください