曜日別特売

ストーブグローブ

ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡ストーブグローブ - コーコス信岡

アクリルボア仕様で冬でもポカポカ
丈夫な牛床革を使用
作業用からアウトドアまで幅広く使用可能

用途
建設
土木
重機操作
造船
アウトドア
DIY
材質【樹脂部分】床革(牛)【内側】アクリルボアサイズF全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16158111C-661マスタード
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16158120C-661ブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16158129C-661カーキ
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする