曜日別特売

股付グリップ 3双パック

股付グリップ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)股付グリップ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)股付グリップ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)股付グリップ 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途
農業
物流業
建設業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル・綿・その他ブラック内容量1袋(3双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16156266-M237.821
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16156275-L25823
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする