曜日別特売

SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 16cm

SUS AM-3 抗菌丸型仕込皿 16cm - SUS(エスユーエス)
材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)質量(g)109寸法(cm)16底内径(Φmm)165×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274085-
940
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする