ゼノア
エンジンチェーンソー
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)
本体乾燥:2.2
タイプ
スパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ
1/4"
速度
最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプ
H00
全長(cm)
27
燃料タンク容量(L)
0.17
全高(cm)
19
排気量
18.3cm
3
全幅(cm)
19
オイルタンク容量(L)
0.16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284278
970737852
¥
76,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください