曜日別特売

バイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】

バイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】 - ワイズギアバイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】 - ワイズギアバイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】 - ワイズギアバイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】 - ワイズギアバイクカバーFタイプ 2L【大型ネイキッド、中型オフロード、小型アメリカン汎用】 - ワイズギア

快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。
両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。
万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。
2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。
オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。
アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。

その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工材質ポリエステル100%内容量1個
注意
※走行直後のエンジン、マフラーは高温になっています。バイクカバーがとける恐れがありますので、十分冷えてからご使用ください。
※生地には防水加工、縫製糸には撥水加工を施してありますが、完全防水ではありませんので雨量によっては車体が濡れる場合があります。
※塩ビ素材のウインドシールドは熱変形する場合があります。高温下での使用はお控えください。
※強風時には風がバイクカバー内に入り込む恐れがあります。転倒防止を含め、十分な管理をしてください。
※本製品はハンドルを左にきってかぶせるタイプです。右ハンドルロック車はロックができなくなります。
※車体形状によりタイヤの接地面までかぶらない場合があります。
※装着オプションによっては適合しない場合があります。
※22年秋にサイズ調整されています→前部裾丈延長(右のみ 高さ方向 12cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284007Q5KYSK160T03
16,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする