マナーパッドActive

マナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.oneマナーパッドActive - P.one

瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!
持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!
体型に合わせて選べる充実のラインナップ!

材質表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290840PMP-7431袋(32枚)1.73S15~22270×245×22015cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290849PMP-7441袋(28枚)2.3SS17~26275×245×22020cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290858PMP-7451袋(22枚)4S24~32390×285×31550cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290867PMP-7461袋(16枚)5M30~40385×290×385110cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290876PMP-7471袋(14枚)6L35~50470×295×360150cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290885PMP-7481袋(10枚)6.5LL45~65390×335×410250cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290901PMP-7491袋(8枚)8.53L60~80520×480×385400cc
609
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする