バードパレス ピーチ

バードパレス ピーチ - minimal LANDバードパレス ピーチ - minimal LAND

掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。

セット内容エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木材質ケージフェンス:スチール / トレイ本体:PS / 底トレイ:PS / 止まり木:PVC / エサ入れ・水入れ:PS / ブランコ:PP質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【商品】385×135×345【本体】350×260×440対象動物セキセイインコ・文鳥・キンカチョウなど内容量1箱(1台)
注意
※交換パーツあり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290551MB-50
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする