デオトイレ らくらくシンプル本体セット

デオトイレ らくらくシンプル本体セット - ユニ・チャームデオトイレ らくらくシンプル本体セット - ユニ・チャーム

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1
上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2
下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3
シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1
カバーのないシンプル構造で、新しいトイレでも猫らくらく安心
省パーツ設計で、丸洗いらくらく!

ダークグレー高さ(cm)【入口】11寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×15(1番高いところ)×35内容量1箱(1台)
注意
※愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください
※オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと
※ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290097-
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする