曜日別特売

デオトイレ ハーフカバー本体セット

デオトイレ ハーフカバー本体セット - ユニ・チャーム

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1
上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造
下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制
シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン

ライトブラウン高さ(cm)【入口】15原材料【猫の室内用トイレ】材質:ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)42×26(1番高いところ)×54内容量1箱(1台)
注意
※愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください
※オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと
※ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290106-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16290106-541414684520699664995- デオトイレハーフカバー本体セット ユニ・チャーム 54141468デオトイレハーフカバー本体セットユニ・チャーム1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする