USB電源SLIM PD/QC 2ポート

USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポート - DAYTONA(デイトナ)

バイク専用電源USBタイプA+タイプC。
USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。
本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。
ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。
メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。

用途
バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応
急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)
本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応
キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応
メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下内容量1セット
注意
※ ギボシ端子はCA103/CB103を使用しています。
※ ミニガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm 250V/8A)を使用しています。
※ Type-A(QC3. 0)は急速充電に対応していない機器には急速で充電することはできません。
※ Type-C(PD3. 0)はPDに対応していない機器の充電はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628682546392
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする