KANUCHI
結束テープ
面ファスナーでしっかり結束・とめはずしも簡単。
用途
荷物の結束、束ねる際に
色
オリーブドラブ
材質
【テープ部】ナイロン【リング部】ポリアセタール
寸法(mm)
約25×550
全長(mm)
550
内容
2本
使用荷重(N)
約147(15kgf)/本まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287200
-
約25×550
550
オープン
¥
348
¥
383
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください