エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - ゼノア

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。

質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16302968970737752
69,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする