六角軸クロスドリルビット(超ロング)

六角軸クロスドリルビット(超ロング) - コマドリル

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。

用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹付け)。
特殊深穴あけに。
大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
大口径樹脂アンカー。
橋脚補強工事等。
全長(mm)2000刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)1850適合材コンクリート、ブロック、モルタル【穿孔可能材】スレート、ALC、石膏ボード、レンガ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16302907HEXLL20-145
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする