コマドリル
六角軸クロスドリルビット(超ロング)
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹付け)。
特殊深穴あけに。
大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
全長(mm)
2000
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
1850
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル【穿孔可能材】スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16302898
HEXC20-160
¥68,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください