エーモン
オーディオナビゲーション取付キット
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。
用途
ホンダ N-VANへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。
セット内容
フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング2個、スクリューグロメット2個
型式
【N-VAN】JJ1/JJ2
年式
R6.4~
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16303248
H2251
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください