曜日別特売

硬質窯業サィディングカットソー

硬質窯業サィディングカットソー - 大見工業

細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。
特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。
90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)
切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。

用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304560YH-355
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする