曜日別特売

シメールNeo 家起フックワイヤー

シメールNeo 家起フックワイヤー - 大見工業

梁に簡単に掛けられます。
全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。

用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16307597YW10N
10,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする