大見工業
シメールNeo 尻手ワイヤー
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途
シメール用。
セット内容
張線器部品
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307561
W2N
403-0259
4
250
4
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307570
W3N
402-8743
5
500
8
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307579
W4N
402-8782
6
1000
13
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307588
W5N
402-8757
8
1500
18
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表