大見工業
シメールNeo 本体のみ
シメールシリーズがリニューアルしました。
用途
シメール用。
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307509
Z2N
403-0324
4
250
4
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307518
Z3N
403-0268
5
500
8
¥
44,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
16307527
Z4N
403-0261
6
1000
13
¥
47,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307536
Z5N
403-0279
8
1500
18
¥
70,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表