大見工業
シメールNeoセット 園芸・建築用
園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
用途
園芸建築用。
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
掴線能力
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307667
Z2N-E
402-8744
4
250
1~10Φmm
4
¥
72,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
16307685
Z3N-E
402-8738
5
500
1.5~10Φmm
6
¥
65,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16307701
Z5N-E
402-8787
8
1500
18~26Φmm/120~400sq
18
¥
112,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表