大見工業
シメールNeoセット 園芸・建築用
園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
用途
園芸建築用。
ロープ長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ロープ径(Φmm)
張線能力(kg)
掴線能力
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307676
Z2N-E2
403-0333
4
250
1~10Φmm
4
¥
89,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16307710
Z5N-E2
402-8758
8
1500
18~26Φmm/120~400sq
18
¥
134,800
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表