大見工業
シメールNeoセット 家起用
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途
家起用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
402-8766
ロープ径(Φmm)
8
張線能力(kg)
1000
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
120mm(4寸)
破断荷重(kN)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16307719
Z4N-Y
¥
80,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表