大見工業
アルミ加工用エンドミル(ロング)
刃数
2
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16304928
OEA2L0030
199-7550
60
12
6
3
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304937
OEA2L0040
199-7538
60
16
6
4
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304946
OEA2L0050
199-7566
60
20
6
5
¥
5,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304955
OEA2L0060
199-7509
65
24
6
6
¥
8,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304971
OEA2L0080
199-7516
80
32
8
8
¥
8,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16304980
OEA2L0100
199-7602
90
90
10
10
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304989
OEA2L0120
199-7524
100
100
12
12
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください