曜日別特売

チタン加工用エンドミル

チタン加工用エンドミル - 大見工業
刃数4ねじれ角(°)45表面処理OPコーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304867OETT00606146604199-7574
7,700
6,798
7,478(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304876OETT00808188754199-7534
12,100
10,980
12,078(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304885OETT0100102210904199-7512
16,500
14,980
16,478(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304901OETT01201226121004199-7510
24,200
21,980
24,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304910OETT01601634161104199-7554
38,500
33,980
37,378(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304919OETT02002042201204199-7604
59,400
51,980
57,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする