大見工業
超硬2枚刃スクエア(ロング)
刃数
2
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16304587
OES2L0010
199-7558
45
4
4
1.5
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304596
OES2L0020
199-7583
45
8
4
2
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16304605
OES2L0030
199-7570
50
12
6
3
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304621
OES2L0040
199-7610
60
16
6
4
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304630
OES2L0050
199-7515
60
20
6
5
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304639
OES2L0060
199-7594
60
24
6
6
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304648
OES2L0080
199-7601
100
32
8
8
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304657
OES2L0100
199-7547
100
40
10
10
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16304666
OES2L0120
199-7520
100
48
12
12
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください