曜日別特売

JT2ロッカー

JT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックスJT2ロッカー - ジョインテックス

鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。アジャスターなしのタイプです。
標準装備は平網棚に加え、1人~4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。
鍵はシリンダー錠タイプ。
別売のオプションアジャスター(JT-AJ)を取り付け可能です。

付属品横連結金具、平網棚ネオホワイト外寸法・高さ(mm)1790グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)5151マス有効寸法(奥行mm)477サービス分類組立・設置・取付内容量1台
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※完成品でお届けする大型商品です。梱包サイズをご参考いただき、設置場所への搬入経路を十分にご確認の上ご注文ください。
※設置場所へ搬入できなかった場合におきましても返品はお受けできません。
※転倒防止のため、壁面または背中合わせに設置してご使用ください。
※本製品は横連結機能がございますが、連結工事は承っておりません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日にご指定場所にて開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16321710JT2-L1Kスチール(メラミン樹脂焼付塗装)21【1マス間口】259.5×16851人用301
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321719JT2-L2Kスチール(メラミン樹脂焼付塗装)35【1マス間口】259.5×16852人用601
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321728JT2-L3Kスチール(粉体塗装)49【1マス間口】259.5×16853人用900
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321737JT2-L4Kスチール(粉体塗装)55【1マス間口】184.7×16854人用900
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321746JT2-L6Kスチール(粉体塗装)53【1マス間口】259.5×832.56人用900
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321755JT2-L8Kスチール(粉体塗装)60【1マス間口】184.7×832.58人用900
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321771JT2-L9Kスチール(メラミン樹脂焼付塗装)56【1マス間口】259.5×551.39人用900
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16321780JT2-L12Kスチール(メラミン樹脂焼付塗装)61【1マス間口】259.5×41112人用900
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする