富双合成
消臭ビニールマット
消臭機能付き、抗菌、ペット向け防水シートとして最適
ハサミで簡単カット、水洗い可能
水や汚れに強い塩化ビニル樹脂100%のシート
適度な凹凸加工で表面滑りにくい
リアルな木目プリント、裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え、車のラゲッジスペースにも
材質
塩化ビニル樹脂
色
木目
長さ(m)
20
幅(cm)
92
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻
注意
※室内用床材以外への誤った使用はおやめ下さい。
※ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意して下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323119
SV101
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません