フタ付エコファブボックス

フタ付エコファブボックス - パール金属

ペットボトルから作られたR-PETを含んだ素材。グレーのメッシュ生地の窓がついているので、中身がひと目でわかり通気性もあります。正面の取っ手はポケット状になっており、ネームプレートが入れられます。内側にコーディングを施してあるので、中身が入っていなくてもしっかり自立。中身を満タンに入れれば積み重ねることも可能です。

材質【本体】ポリエステル(R-PET)綿【ファスナー・窓】ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16323469N-7249
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする